ALTRONIX WayPoint 1012V tápegység töltő, 1 kimenet, 12 V DC, 10 A, 230 V AC

Raktáron
Tétel: CE6FMF Modell: WayPoint1012V

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC kültéri tápegység töltő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)41.43
Hajó hossza (cm)21.82
Hajószélesség (cm)36.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX WayPoint 1012V tápegység töltő, 1 kimenet, 12 V DC, 10 A, 230 V AC
€818.07 /Mértékegység