Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX SAV4D tápegység Cctv Dc 12vdc/6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX SAV4D tápegység Cctv Dc 12vdc/6a

Raktáron
Tétel: AE2AEQ Típus: SAV4DKereszthivatkozás: 4WAU8
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
€397.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 4PTC 12 VDC @ 6A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.50
Ház magassága (hüvelyk)8.5
Ház szélessége (hüvelyk)7.5
befejezszürke
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma4
Kimeneti áram12 VDC @ 6A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV DC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0115
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8504409540
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX SAV4D tápegység Cctv Dc 12vdc/6a
€397.01 /Mértékegység