Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX PD8 tápelosztó modul, 8 biztosítékkal védett kimenet | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX PD8 tápelosztó modul, 8 biztosítékkal védett kimenet

Raktáron
Tétel: AE2ACE Modell: PD8Kereszthivatkozás: 4WAJ6
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
€68.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8. modul kimeneti biztosíték
Elemek szükségesekNem
Magasság1"
Hossz5.25 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
AlkategóriaTeljesítményelosztó modul
típusTápellátó tábla
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix PD8 áramelosztó modult biztonsági és beléptető rendszerekben használják. Központosítja az áramelosztást a csatlakoztatott eszközök megbízható és hatékony működése érdekében, miközben fokozza a biztonságot és a rendszeren belüli szervezettséget.

Jellemzők:

  • Be-/kikapcsolóval és LED-es jelzőfényekkel rendelkezik a kényelmes vezérlés és az egyértelmű állapotfigyelés érdekében.
  • Ez az eszköz akár 28VDC/VAC 12A-es bemenetet is támogat, hogy a megadott tartományon belül rugalmas bemeneti lehetőségeket biztosítson.
  • 8 kimenettel rendelkezik, mindegyik 3.5 A / 250 V névleges feszültséggel a csatlakoztatott eszközök megbízható áramelosztása érdekében.
  • Ez a modul 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten működik a stabil teljesítmény érdekében még sokoldalú környezeti feltételek mellett is.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő áramelosztó modult?

A.

  • Értékelje eszközei energiaigényét.
  • Fontolja meg az áramellátáshoz szükséges eszközök számát.
  • Biztosítsa a kompatibilitást meglévő rendszerinfrastruktúrájával.
  • Keressen olyan funkciókat, amelyek növelik a biztonságot és a hatékonyságot.
  • Ellenőrizze a modul megbízhatóságát és tartósságát.

K. Mikor kell cserélnem ezt az Altronix PD8 áramelosztó modult?

A.

  • Ha nem tudja hatékonyan elosztani az áramot a csatlakoztatott eszközök között.
  • Gyakori meghibásodások vagy áramellátással kapcsolatos problémák esetén.
  • Ha összeférhetetlenné válik az újabb rendszerelemekkel.
  • Javasolt élettartama végén.
  • Ha a biztonsági funkciók már nem működnek rendeltetésszerűen.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az áramelosztó modul használatakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az áramelosztó modul megfelelően földelve van.
  • Rendszeresen ellenőrizze a modult, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Kerülje a modul túlterhelését a megadott kapacitáson túl.
  • Tartsa távol a modult nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől.
  • A modul kezelésekor használjon megfelelő személyi védőfelszerelést.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX PD8 tápelosztó modul, 8 biztosítékkal védett kimenet
€68.18 /Mértékegység