ALTRONIX ALTV2416300CBM220 CCTV Power Supply, 16 PTC Class 2 Outputs, 24/28VAC at 12.5A, 220VAC | CE6EQW

ALTRONIX ALTV2416300CBM220 CCTV tápegység, 16 db 2. osztályú PTC kimenet, 24/28 VAC, 12.5 A, 220 VAC

Tétel: CE6EQW Típus: ALTV2416300CBM220

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)17.46
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országUS

Termék részletek:

    • BC100M házzal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX ALTV1224C220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 8 12VDC és 8 24VAC, 7A, 220VAC | CE6EQE ALTV1224C220€653.73
ALTRONIX ALTV1224C4220 CCTV tápegység, 4 kimenet, 2 12VDC és 2 24VAC, 6A, 115VAC | CE6EQF ALTV1224C4220€448.14
ALTRONIX ALTV1224CCB CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 8 12VDC és 8 24VAC,7A,115VAC | CE6EQG ALTV1224CCB€727.65
ALTRONIX ALTV1224DC1220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24VDC, 4A, 220VAC | CE6EQH ALTV1224DC1220€422.73
ALTRONIX ALTV1224DC1CB CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12/24VDC, 4A, 115VAC | CE6EQJ ALTV1224DC1CB€411.18
ALTRONIX ALTV1224DC1CB220 CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12/24VDC, 4A, 220VAC | CE6EQK ALTV1224DC1CB220-
ajánlatkérés
ALTRONIX ALTV1224DC220 CCTV tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24 VDC, 4A, 220 VAC | CE6EQL ALTV1224DC220€381.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300CBM220 CCTV tápegység, 16 db 2. osztályú PTC kimenet, 24/28 VAC, 12.5 A, 220 VAC