Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL600X220 tápegység töltő, egyetlen 2. osztályú kimenet, 12/24 VDC, 6 A, 220 VAC | CE6EPM

ALTRONIX AL600X220 tápegység töltő, egyetlen 2. osztályú kimenet, 12/24 VDC, 6 A, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6EPM Modell: AL600X220

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€694.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység / töltő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • BC300 házzal

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ALTRONIX SMP10 tápegység, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Tápegység 12/24 VDC @ 10A€310.14
ALTRONIX AL1012X220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Tápegység / töltő€543.54
ALTRONIX AL1012XB220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Tápegység / töltő€591.36
ALTRONIX AL1012XPD16220 Tápegység töltő, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Tápegység / töltő€641.78
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 tápegység töltő, 16 PTC Class 2 kimenet, 12VDC 10A-nél, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Tápegység / töltő€774.85
ALTRONIX AL1012XPD4220 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Tápegység / töltő€614.46
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 tápegység töltő, 4 PTC Class 2 kimenet, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Tápegység / töltő€614.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL600X220 tápegység töltő, egyetlen 2. osztályú kimenet, 12/24 VDC, 6 A, 220 VAC
€694.18 /Mértékegység