Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL600M220 Hozzáférési tápelosztó modul, 5 PTC Class 2 kimenet, 12/24VDC, 6A, 220VAC | CE6ENY

ALTRONIX AL600M220 hozzáférési tápelosztó modul, 5 PTC 2. osztályú kimenet, 12/24 VDC, 6 A, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6ENY Modell: AL600M220

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€988.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó modul, 5 kimenet PTC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • BC300 házzal, tápegységgel / töltővel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL600M220 hozzáférési tápelosztó modul, 5 PTC 2. osztályú kimenet, 12/24 VDC, 6 A, 220 VAC
€988.68 /Mértékegység