Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelyk Npt x cső | AB3XCK 1VRE9

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AB3XCK Modell: 88973-08-08Kereszthivatkozás: 1VRE9
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
€51.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális áramlásszabályozás
BeállításCsavar
test anyagaNikkelezett sárgaréz
csatlakozásNPT x cső
FolyikKívül belül
Csőméret1 / 2 "
nyomás tartomány0-250 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481809015
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Ki3 / 8 "€46.59
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes Npt x cső | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Ki1 / 2 "€57.90
ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Ki3 / 8 "€41.04
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes Npt x cső | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Ki1 / 2 "€52.30
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06Kívül belül3 / 8 "€40.83
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06Kívül belül3 / 8 "€42.63
ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelyk Npt x cső | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08Kívül belül1 / 2 "€53.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Univerzális áramlásszabályozás 1/2 hüvelykes Npt x cső
€51.99 /Mértékegység