Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AB3XCG 1VRE6

ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3XCG Modell: 88973-06-04Kereszthivatkozás: 1VRE6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális áramlásszabályozás
BeállításCsavar
test anyagaNikkelezett sárgaréz
csatlakozásNPT x cső
FolyikKívül belül
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány0-250 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481200040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásFolyikCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x csőKi1 / 4 "€28.47
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes Npt x cső | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x csőKi3 / 8 "€44.31
ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3 88957-06-06FNPTF x CsőKi3 / 8 "€37.40
ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x csőKi1 / 4 "€29.58
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes Npt x cső | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x csőKi3 / 8 "€42.77
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes Mnpt x cső | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x CsőKívül belül3 / 8 "€41.82
ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes Npt x cső | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x csőKívül belül3 / 8 "€40.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Univerzális áramlásszabályozás 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes
€28.11 /Mértékegység