Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-06-06 Férfi forgatható 90 fokos könyökös sárgaréz 3/8 hüvelykes Pk5 | AE6QXG 5UPN5

ALPHA FITTINGS 87110-06-06 Férfi forgatható 90 fokos könyökös sárgaréz 3/8 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QXG Modell: 87110-06-06Kereszthivatkozás: 5UPN5
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
€110.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fokos
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 87110-02-02 Férfi 90 fokos elforgatható könyökös sárgaréz 1/8 hüvelykes Pk5 | AE6QWX 5UPL5 87110-02-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€48.01
ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-04-02 Férfi forgatható 90 fokos könyökös sárgaréz 1/4 hüvelykes Pk5 | AE6QWY 5UPL7 87110-04-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€45.98
ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-04-04 Férfi forgó 90 fokos könyökös sárgaréz 1/4 hüvelykes Pk5 | AE6QWZ 5UPL8 87110-04-0419 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€50.46
ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-04-06 Férfi forgó 90 fokos könyökös sárgaréz 1/4 hüvelykes Pk5 | AE6QXA 5UPL9 87110-04-0643 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€83.77
ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-05-02 Férfi forgó 90 fokos könyökös sárgaréz 5/16 hüvelykes Pk5 | AE6QXB 5UPN0 87110-05-0233 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€61.79
ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-05-04 Férfi forgó 90 fokos könyökös sárgaréz 5/16 hüvelykes Pk5 | AE6QXC 5UPN1 87110-05-0419 / 32 "1 / 4 "5 / 16 "5€67.86
ALPHA FELSZERELÉSEK 87110-05-06 Férfi forgó 90 fokos könyökös sárgaréz 5/16 hüvelykes Pk5 | AE6QXD 5UPN2 87110-05-0643 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€82.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87110-06-06 Férfi forgatható 90 fokos könyökös sárgaréz 3/8 hüvelykes Pk5
€110.90 /csomag