Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Dugós csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/8 Méret 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1

ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Apa csatlakozó nyomócsatlakozó 1/8 méret 1/8 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QVW Modell: 87000-02-02Kereszthivatkozás: 5UPJ1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT, BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Dugattyús csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/4 Méret 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5€41.56
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Dugós csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/8 Méret 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€31.17
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Dugós csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/4 Méret 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5€35.63
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Dugós csatlakozó Nyomós csatlakozó 3/8 Méret 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€45.90
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Dugattyús csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/8 Méret 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€42.88
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Apa csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/4 Méret 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5€44.31
ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Dugattyús csatlakozó Nyomós csatlakozó 3/8 Méret 5/16 Pk5 | AE6QWD 5UPJ8 87000-05-06Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT43 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€48.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Apa csatlakozó nyomócsatlakozó 1/8 méret 1/8 Pk5
€30.84 /csomag