Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Női Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 hüvelykes | AA9ECT 1CPD4

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 női adapter Fnpt x Iso 228 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9ECT Modell: 82241N-02-02Kereszthivatkozás: 1CPD4
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
€4.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MBSP
Hex méret5 / 8 "
Hossz0.88 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Női Adapter Fnpt x Iso 228 1/8 hüvelykes | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€5.53
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Női Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 hüvelykes | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€5.98
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Női Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 hüvelykes | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€9.11
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Női Adapter Fnpt x Iso 228 1/2 hüvelykes | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€14.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 női adapter Fnpt x Iso 228 1/8 hüvelyk
€4.15 /Mértékegység