Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50030N-8-1 / 8-PK5 női csatlakozó 8 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CCA 1WUR1

ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/8-PK5 csatlakozóaljzat, 8 mm-es csőméretű sárgaréz – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CCA Model: 50030N-8-1/8-PK5Kereszthivatkozás: 1WUR1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€42.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
TömítőanyagGumi
Hex méret19mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0878
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50030N-3-M5-PK5 női csatlakozó 3 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CBU 1WUP4 50030N-3-M5-PK5Cső x Nő9mm5mm3mm5€54.97
ALPHA FITTINGS 50030N-4-1 / 8-PK5 női csatlakozó 4 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CBV 1WUP5 50030N-4-1/8-PK5Cső x FNPT13mm1 / 8 "4mm5€39.75
ALPHA FITTINGS 50030N-5-1 / 8-PK5 női csatlakozó 5 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CBW 1WUP6 50030N-5-1/8-PK5Cső x FNPT13mm1 / 8 "5mm5€35.47
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1 / 4-PK5 női csatlakozó 6 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CBX 1WUP7 50030N-6-1/4-PK5Cső x FNPT16mm1 / 4 "6mm5€47.47
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1 / 8-PK5 női csatlakozó 6 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CBY 1WUP8 50030N-6-1/8-PK5Cső x FNPT13mm1 / 8 "6mm5€37.13
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1 / 4-PK5 női csatlakozó 8 mm-es csőméretű sárgaréz - 5 csomag | AB4CBZ 1WUP9 50030N-8-1/4-PK5Cső x FNPT17mm1 / 4 "8mm5€46.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/8-PK5 csatlakozóaljzat, 8 mm-es csőméretű sárgaréz – 5 db-os csomag
€42.24 /csomag