ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 1-1/2 hüvelykes | AE3YHE 5GUK6

ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 1-1/2 hüvelyk

Cikkszám: AE3YHE Típus: 858974Kereszthivatkozás: 5GUK6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€115.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítsa be a csavaros tengelykapcsoló EMT vezetékét
AlapanyagFémes
Belül Dia.1-39 / 64 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges hossz10 ft.
Névleges külső Dia.1-47 / 64 "
Kereskedelmi méret1.5 "
típusEMT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)304.04
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7306305032
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Az integrált tengelykapcsolók egyszerűsítik a telepítéseket és csökkentik a készletet

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 2 hüvelykes | AC8NJB 3CTP7 8485322-1 / 16 "2.187 "2"1 / 16 "€107.70
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 2-1/2 hüvelykes | AC8NJC 3CTP8 8485332-23 / 32 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€166.53
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 848534 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 3 hüvelykes | AC8NJD 3CTP9 8485343-11 / 32 "3.5 "3"5 / 64 "€183.68
ajánlatkérés
ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 1-1/4 hüvelykes | AE3YHD 5GUK5 8589721.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "€81.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 készlet csavaros csatlakozó Emt cső 1-1/2 hüvelyk
€115.33 /Mértékegység