Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Légitársaság Cascade Kit, 3000 PSI, 4 hengeres | AF6CYF 9X097

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Légitársaság Cascade Kit, 3000 PSI, 4 hengeres

Raktáron
Tétel: AF6CYF Modell: 9890-04 IND INTERECHKereszthivatkozás: 9X097
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
€1,982.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet
couplersIpari csere
Nyomás3000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.76
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7307991000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csökkenti a magas nyomást a pólókon és pigtail csatlakozókon keresztül, és zavartalan légáramlást biztosít a kimerült hengerek cseréjekor
    • Alacsony nyomású készlet, szabályozóval, 3 pólusú csatlakozóval és 3 visszacsapó szeleppel ellátott pigtail
    • Ipari váltócsatlakozók a jobb légkompresszióhoz, a gépek kenéséhez és az üzemanyag-karbantartáshoz

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a kaszkád levegőrendszer?

V. A kaszkádrendszerek lehetővé teszik nagy mennyiségű belélegzett levegő tárolását hordozható tárolóállványokban. Lehetővé teszik egy vagy több henger egyidejű használatát, és a befúvott levegős légzőkészülékkel (SABA) és a légzőlevegő-rendszerekkel együtt használatosak.

K. Az Allegro 9890-04 kaszkádkészlethez tartozik riasztórendszer?

V. Ez az Allegro termék nem tartalmaz riasztórendszert.

K. Mit jelent a SAR légzőkészülék?

V. A befúvott levegős légzőkészülék (SAR) egy egyéni védőfelszerelés (PPE) a dolgozók számára olyan környezetben, ahol a levegő szennyezett és kényelmetlen a légzés.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9892-04 Légitársaság Cascade Kit, 4 hengeres | AA3UJA 11V249 9892-04€3,068.29
ALLEGRO SAFETY 9890-04 négyhengeres légitársaság kaszkádkészlet | AG8GJN 9890-04€1,675.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Légitársaság Cascade Kit, 3000 PSI, 4 hengeres
€1,982.15 /Mértékegység