ALLEGRO SAFETY 9871-03C Rögzítési pont, hűtőrendszer | CD4UWY

ALLEGRO 9871-03C Rögzítési pont, hűtőrendszer

Raktáron
Tétel: CD4UWY Modell: 9871-03C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolási pont
Kupak anyagaABS
Membrán anyagaNitril, cink
Membrán típusRugós
SzerelvényekGyorscsatlakozós sárgaréz Hansen dugó
Áramlási kapacitás28 CFM
Bemeneti méret1 / 4 "
Gomb anyagaAcetál
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
Kimeneti szerelvényekSzabványos gyorscsatlakozós sárgaréz Hansen csatlakozók (2 db)
Szabályozó test anyagaÖntött alumínium
Szabályozó stílusKözös-PI
Szelep anyagaSárgaréz, nitril
Szelep típusaKiegyensúlyozott szelep kialakítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7325100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9871-03 Rögzítési pont, levegővezérlő rendszer | CD4UWW 9871-03€449.07
ALLEGRO SAFETY 9871-03A rögzítési pont, tok | CD4UWX 9871-03A€173.92
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9871-03EC Csatlakozási pont, gazdaságos | CD4UWZ 9871-03EC€348.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9871-03C Rögzítési pont, hűtőrendszer
€866.94 /Mértékegység