ALEMITE 7316-F csupasz orsó, nyomás 300 Psi, méret 1/2 x 1/4 hüvelyk NPSM, gesztenyebarna | CE6AMR

ALEMITE 7316-F csupasz orsó, nyomás 300 Psi, méret 1/2 x 1/4 hüvelykes NPSM, gesztenyebarna

Tétel: CE6AMR Modell: 7316-F

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsupasz orsó
színekGesztenyebarna
Max. Nyomás300 psi
Orsó bemenet1/2 "NPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásOrsó bemenetÁr
ALEMITE 7316-C csupasz orsó, nyomás 1500 Psi, méret 1/2 x 3/8 hüvelyk NPSM, gesztenyebarna | CE6AMP 7316-C1,500 psi1/2 "NPTF-
ajánlatkérés
ALEMITE 7316-B csupasz orsó, nyomás 6000 Psi, méret 1/2 x 3/8 hüvelyk NPSM, gesztenyebarna | CE6AMQ 7316-B6,000 psi1/2 "NPTF-
ajánlatkérés
ALEMITE 7317-K csupasz orsó, nyomás 300 Psi, méret 3/4 x 3/4 hüvelyk NPSM, gesztenyebarna | CE6AMT 7317-K300 psi3/4 "NPTF-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALEMITE 7316-F csupasz orsó, nyomás 300 Psi, méret 1/2 x 1/4 hüvelykes NPSM, gesztenyebarna