Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 934TM06252S-BLUGN Forgólapos görgő 900 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AC6EEZ 33H881

ALBION 934TM06252S-BLUGN Forgólapos görgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC6EEZ Modell: 934TM06252S-BLUGNKereszthivatkozás: 33H881

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert102 E part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték900 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. HatótávolságÂ65 - 250 F fok
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételdurométertFék típusaGörgős fék tartozékKeret befejezéseKeret anyagBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékÁr
ALBION 20PB03201SG forgólapos görgő 500 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGForgatható lemez görgő65 D part-NemFekete zománcAcél2-3/8 x 3-3/8"500 font€41.82
ALBION 04XA04051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€86.70
ALBION 04XA05051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 5 hüvelyk átmérő | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€86.70
ALBION P2XR03028SG Forgólapos görgő 200 Lb 3 hüvelyk átmérő | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"200 font€52.86
ALBION P2XR03X28SG forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€62.13
ALBION P2XR05028SG Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€68.86
ALBION 05XS04251SPREVG forgótányér görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGForgatható lemez görgő70 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 x 3 "350 font€206.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 934TM06252S-BLUGN Forgólapos görgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérő
€99.00 /Mértékegység