Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 01RN02X41SBG Forgólapos görgő fékkel 200 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC6DVH 33H652

ALBION 01RN02X41SBG Forgólapos görgő fékkel 200 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC6DVH Típus: 01RN02X41SBGKereszthivatkozás: 33H652

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert75 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság3.187 "
Lemezméret2-3/4 x 3-7/8"
Lemezvastagság0.114 "
lemez típusaD
VersenypályaEgyetlen labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2.5 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
ALBION 01RR02X41SBG Forgólapos görgő fékkel 100 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Oldal0-299 font100 font5 / 16 "Nem1-3 / 4 x 3 "3.187 "€2.24
ALBION 01RN02041S003G Forgólapos görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk Átmérő | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Oldal0-299 font150 font1 / 4 "Nem15/16 x 2-1/8"2.5 "€14.06
ALBION 02RR04151S001GN Forgólapos görgő fékkel 200 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Kerékpánt0-299 font200 font5 / 16 "Nem2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€38.88
ALBION DCRR04052S002G forgatható lemez görgő fékkel 200 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Kerékpánt0-299 font200 font5 / 16 "Nem2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
ajánlatkérés
ALBION DCIB06052S001G forgatható lemez görgő fékkel 400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Kerékpánt300-999 font400 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€23.69
ALBION 02RR04028SFPQG Forgatható lemez görgő fékkel 200 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Kerékpánt0-299 font200 font5 / 16 "Nem2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€36.25
ALBION 02TM06101SFPQGN forgatható lemez görgő fékkel 450 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Kerékpánt300-999 font450 font5 / 16 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€50.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 01RN02X41SBG Forgólapos görgő fékkel 200 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérő
€2.40 /Mértékegység