AKRO-MILS RGTS10FP kézi teherautó, 1 hengeres, teljes pneumatikus, zöld | AF3URB 8DEV1

AKRO-MILS RGTS10FP kézi teherautó, 1 hengeres, teljes pneumatikus, zöld

Raktáron
Tétel: AF3URB Típus: RGTS10FPKereszthivatkozás: 8DEV1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€429.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei14 x 6 "
Henger kapacitása1
Fogantyú típusaFolyamatos
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén21 "
Teljes mélység21 "
Teljes magasság54 "
Teljes szélesség22 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaTeljes Pneumatikus
Kerék szélessége3 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.255
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS RGTS10FP kézi teherautó, 1 hengeres, teljes pneumatikus, zöld
€429.37 /Mértékegység