AKRO-MILS 76590GREEN Polipropilén kocsi, nagy teherbírású, 90 gallon kapacitású, zöld | AD6TBP 4AAY2

AKRO-MILS 76590 GREEN polipropilén kocsi, nagy teherbírású, 90 gallon kapacitású, zöld

Raktáron
Tétel: AD6TBP Modell: 76590GREENKereszthivatkozás: 4AAY2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,156.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású polietilén kocsi
Kapacitás90 gal.
Caster Dia.4"
Görgős anyagÖntapadó gumi
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típus(1) Forgatható
színekZöld
Mélység47 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv13 ga.
FogantyúvalIgen
Magasság39 1 / 2 "
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél / polietilén
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Dia kívül.1 1 / 20 "
Teljes magasság39 1 / 2 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség30 1 / 2 "
kötet7/16 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás7/16 köb. yd.
Kerékátmérő10 "
kerékméret10 "x 2 3 / 4"
Kerék típusaFélig pneumatikus
Szélesség30 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 76590 GREEN polipropilén kocsi, nagy teherbírású, 90 gallon kapacitású, zöld
€2,156.91 /Mértékegység