AKRO-MILS 38358GRY fali konténer, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 8-21/32 hüvelyk magasság, szürke | AC8GCF 39T741

AKRO-MILS 38358GRY fali konténer, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 8-21/32 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AC8GCF Modell: 38358GRYKereszthivatkozás: 39T741

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€88.69 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali konténer
színekSzürke
Magasság8 "hogy 10"
Belső magasság8 5 / 16 "
Belső hossza21 5 / 9 "
Belső szélesség13 3 / 4 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség88 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság8 2 / 3 "
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség15 3 / 4 "
A csomag mennyiség4
kötet1.5 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.5 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3445
Hajó magassága (cm)24.56
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód3924905650
Származási országUS

Termék részletek:

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 38358GRY fali konténer, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 8-21/32 hüvelyk magasság, szürke
€88.69 /Mértékegység