AKRO-MILS 37288GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRB 5YN07

AKRO-MILS 37288GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AE7JRB Modell: 37288GREYKereszthivatkozás: 5YN07

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€58.49 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekSzürke
Magasság8 "hogy 10"
Belső magasság8"
Belső hossza14 "
Belső szélesség10 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség83 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság8 1 / 4 "
Külső hossz15 3 / 4 "
Külső szélesség11 3 / 4 "
A csomag mennyiség12
StílusSzilárd
kötet0.88 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.88 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességA csomag mennyiségSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 37682GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke | AE7JRJ 5YN14 37682GREY23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "hogy 16"22 "14 "€115.83
AKRO-MILS 37686GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke | AE7JRK 5YN15 37686GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "hogy 16"22 "14 "€135.35
AKRO-MILS 37688GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, szürke | AE7JRL 5YN16 37688GREY23 3 / 4 "8 "hogy 10"8"15 3 / 4 "414 "hogy 16"22 "14 "€90.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 37288GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke
€58.49 /Mértékegység