AKRO-MILS 35225BLUE fészek és rakás tároló, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HZA 5LA14

AKRO-MILS 35225BLUE Nest and Stack tartály, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék

Raktáron
Tétel: AJ2HZA Modell: 35225BLUEKereszthivatkozás: 5LA14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€90.31 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás14.98 gal.
színekKék
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza18 "
Belső alsó szélesség16 7 / 8 "
Belső magasság9 7 / 8 "
Belső hossza19 3 / 8 "
Belül felső hossz19 3 / 8 "
Belső felső szélesség18 1 / 4 "
Belső szélesség17 1 / 4 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség70 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság10 "
Külső hossz23 1 / 2 "
Külső szélesség19 1 / 2 "
A csomag mennyiség3
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás2.00 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)52.07
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35225RED fészek és kötegtartó tartály, 23-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYZ 5LA13 35225REDPiros€90.31
AKRO-MILS 35225GREY Fészek- és kötegedény, 23-1/2 hüvelyk hosszú, szürke | AJ2JFF 5YN04 35225GREYSzürke€90.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35225BLUE Nest and Stack tartály, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék
€90.31 /Mértékegység