AKRO-MILS 34240GREY fészkelő konténer, 19 hüvelyk hosszú, 24 1/2 hüvelyk szélesség | AF3PLX 8AHX0

AKRO-MILS 34240 GREY beágyazó tartály, 19 hüvelyk hosszú, 24 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF3PLX Modell: 34240GREYKereszthivatkozás: 8AHX0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€89.61 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeágyazó konténer
színekSzürke
befejezSima
Magasság8 "hogy 10"
Belső magasság8 3 / 4 "
Belső hossza18 1 / 4 "
Belső szélesség23 3 / 4 "
Hossz24 "hogy 26"
Terhelhetőség200 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság9 1 / 2 "
Külső hossz19 "
Külső szélesség24 1 / 2 "
A csomag mennyiség6
kötet2.19 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.19 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 34240 GREY beágyazó tartály, 19 hüvelyk hosszú, 24 1/2 hüvelyk szélesség
€89.61 /Mértékegység