Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 305B1 akasztható és egymásra rakható láda, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMY 6GDL9

AKRO-MILS 305B1 akasztható és egymásra rakható rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE8XMY Modell: 305B1Kereszthivatkozás: 6GDL9
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
€43.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSzűrő kikapcsolása
Belső magasság4 47 / 64 "
Belső hossza9 47 / 64 "
Belső szélesség4 1 / 4 "
Terhelhetőség25 font
AnyagPolikarbonát
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma3
Külső magasság5 1 / 4 "
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség5 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségRövid elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszÁr
AKRO-MILS 305A1 akasztható és kötegelő rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMR 6GDL3 305A14 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 font13 1 / 4 "5 3 / 8 "€18.44
AKRO-MILS 305A3 akasztható és kötegelő rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMU 6GDL5 305A34 1 / 8 "2 5 / 8 "6 1 / 4 "3 1 / 8 "10 font23 1 / 4 "7 3 / 8 "€20.85
AKRO-MILS 305A5 akasztható és egymásra rakható rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó | AE8XMW 6GDL7 305A54 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 font33 1 / 4 "10 7 / 8 "€25.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 305B1 akasztható és egymásra rakható rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5-1/4 hüvelyk magasság, átlátszó
€43.18 /Mértékegység