AKRO-MILS 30320BLUE akasztható/halmozott rekesz, 33 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, 8-5/8 hüvelyk mélység, kék | AB3MWP 1UGP4

AKRO-MILS 30320KÉK akasztó/halmozott rekesz, 33 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, 8-5/8 hüvelyk mélység, kék

Raktáron
Tétel: AB3MWP Modell: 30320BLUEKereszthivatkozás: 1UGP4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Magasság5"
Belső alsó hossza6"
Belső magasság4 3 / 16 "
Belső hossza7"
Belső szélesség31 1 / 2 "
Hossz8 "hogy 10"
Terhelhetőség80 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz8 5 / 8 "
Külső szélesség33 "
A csomag mennyiség4
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)24.45
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Kiegészítők: 40321, 40220

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30320KÉK akasztó/halmozott rekesz, 33 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, 8-5/8 hüvelyk mélység, kék
€67.74 /Mértékegység