Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1008SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPH 1LNK4

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1008SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi

Raktáron
Tétel: AB2EPH Modell: 2503-1008SSKereszthivatkozás: 1LNK4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€199.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete7 / 8-14
Flare típus37 fok
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSLángolás x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€109.69
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSLángolás x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€111.44
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSLángolás x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€215.23
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSLángolás x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€111.65
AIR-WAY GYÁRTÁS 2503-0606SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSLángolás x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€227.72
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSLángolás x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€147.97
AIR-WAY GYÁRTÁS 2503-0808SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSLángolás x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€188.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1008SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi
€199.18 /Mértékegység