Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIRSEPT 76059 Line Splice 90 Degree Pack SAE 257 db. | AH4GVE 34NK80

AIRSEPT 76059 Line Splice 90 Degree Pack SAE 257 db.

Raktáron
Tétel: AH4GVE Típus: 76059Kereszthivatkozás: 34NK80
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
€2,983.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLine Splice 90 Degrees Pack
AnyagEloxált alumínium
Darabszám257
Méret5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMérettípusÁr
AIRSEPT 76054 Line Splice 90 Degree Pack SAE 28 db. | AH4GVD 34NK79 76054295 / 8 "Légkondicionáló, hűtőfolyadék, fűtés, olaj, szervokormány visszatérés, transz€225.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRSEPT 76059 Line Splice 90 Degree Pack SAE 257 db.
€2,983.36 /Mértékegység