AIRMASTER FAN 32136 axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, penge átmérője 48 hüvelyk, 3 LE, 3 fázis, 230/460 V

Tétel: CE7VLE Típus: 32136Keresztszám: PLDA48OC
€7,817.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Dia Dia.48 "
Penge anyagÖntött alumínium
Áramlási sebesség28600 Vö
Sebességek száma1
Teljes mélység18 "
Teljes magasság51 "
Teljesítmény értékelése3
Sebesség1140 ford / perc
Feszültségértékelés230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes mélységTeljes magasságTeljesítmény értékeléseSebességFeszültségértékelésÁr
AIRMASTER FAN 32002 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1 fázis, 115/230 V | CE7VGJ PLDA12FZ 3200212 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc115 / 230 VAC€1,997.67
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32003 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 3 fázis, 230/460 V | CE7VGK PLDA12FZ 3200312 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc230 / 460 VAC€1,755.60
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32004 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1 fázis, 115/230 V | CE7VGL PLDA12FZ 3200412 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc115 / 230 VAC€2,708.62
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32005 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 3 fázis, 230/460 V | CE7VGM PLDA12FZ 3200512 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc230 / 460 VAC€2,434.47
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32008 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 3/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VGN PLDA12HZ 3200812 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc115 / 230 VAC€1,795.31
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32009 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 3/4 LE, 3 fázis, 230/460 V | CE7VGP PLDA12HZ 3200912 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc230 / 460 VAC€2,114.51
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32010 csöves axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, lapátátmérő 12 hüvelyk, 3/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VGQ PLDA12HZ 3201012 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc115 / 230 VAC€2,880.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 32136 axiális ventilátor, közvetlen meghajtású, penge átmérője 48 hüvelyk, 3 LE, 3 fázis, 230/460 V
€7,817.97 /Mértékegység