AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 egypalacktartó, 4500 Psi

Raktáron
Tétel: CD6JQW Modell: PAK-UNI1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,536.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBOD palacktartó
Hengernyomás2216 psi, 4500 psi
Mélység4 1 / 2 "
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Hossz34 "
Max. Nyomás4500 psi
Nem számítHordozó
Hengerek száma1
Kimenetek száma2
Kimeneti típusváltozatos
típusEgy henger
Szélesség7 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C hordozó, polietilén | CD6JQX PAK-UNI1CHordozó€242.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 egypalacktartó, 4500 Psi
€1,536.16 /Mértékegység