AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-SFL egyhengeres csomag, 4500 PSI, 1 kimenet, állítható szabályozó, alacsony nyomású riasztó síp

Raktáron
Tétel: CD6JQU Modell: PAK-SFL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,309.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger kosár
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreAlacsony nyomású riasztó síp
Riasztás típusaAlacsony nyomású riasztó síp
Max. Nyomás4500 psi
Hengerek száma1
Kimenetek száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9026208000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-SFL egyhengeres csomag, 4500 PSI, 1 kimenet, állítható szabályozó, alacsony nyomású riasztó síp
€1,309.76 /Mértékegység