AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP/HPA445K levegőminőség-ellenőrző készlet, párnázott tok, 5000 psi

Raktáron
Tétel: CD6JPZ Modell: LP/HPA445K

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,034.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőminőség-vizsgáló készlet
Tartalmazza(4) Különféle kémcsövek dobozai és párnázott hordtáska
Max. Nyomás5000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9027106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP/HP-A4K légzési levegő minőségi tesztkészlet, 3000 PSI | CD6 JPY LP / HP-A4K3000 psi€3,872.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP/HPA445K levegőminőség-ellenőrző készlet, párnázott tok, 5000 psi
€4,034.42 /Mértékegység