AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Robbanásbiztos axiális ventilátor, 12 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz, 25 láb vezeték | CD6JGW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 robbanásbiztos axiális ventilátor, 12 hüvelykes méretű, 230 V AC, 50 Hz, 25 láb vezeték

Raktáron
Tétel: CD6JGW Modell: CVF-12EX22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,196.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
színekFekete
Vezetékhossz10m
Csatorna Dia.12 "
Frekvencia50 Hz
Magasság16 "
HP1 1/2 LE
Hossz22 "
AnyagPVC
Max. Flow in Free Air2069 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség220 - 230 V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP robbanásbiztos axiális ventilátor, 12 hüvelykes méret, 115 V AC, 60 Hz, 25 láb vezeték | CD6JGX CVF-12EXP25 ft.2483 CFM115V AC€4,196.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 robbanásbiztos axiális ventilátor, 12 hüvelykes méretű, 230 V AC, 50 Hz, 25 láb vezeték
€4,196.69 /Mértékegység