AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-346NB légzőlevegő-egység, 4 hengeres, nyomáscsökkentő szelep | CD6JFJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-346NB lélegeztető egység, 4 hengeres, nyomáscsökkentő szelep

Raktáron
Tétel: CD6JFJ Típus: CBA4-346NB

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,584.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet
Max. Nyomás3000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-347NB légzőlevegő-egység, 3 hengeres, 5000 psi | AF3REV 8CFY3 CBA3-347NBHárom henger légitársaság kaszkád készlet5000 psi€1,921.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-346NB légzőlevegő-egység, 3 hengeres, 3000 psi | AF4ZNT 9T819 CBA3-346NBHárom henger légitársaság kaszkád készlet3000 psi€2,434.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA2-346NB légzőlevegő-egység, 2 hengeres, 2400 psi | CD6JFF CBA2-346NBKét henger légitársaság kaszkád készlet2400 psi€1,309.76
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA2-347NB lélegeztető egység, 2 hengeres, 4500 psi | CD6JFG CBA2-347NBKét henger légitársaság kaszkád készlet4500 psi€1,269.55
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA3-702NB légzőlevegő-egység, 3 hengeres, 6000 psi | CD6JFH CBA3-702NBHárom henger légitársaság kaszkád készlet6000 psi€2,951.02
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-347NB légzőlevegő-egység, 4 hengeres, 5000 psi, 4 kimenet | CD6JFK CBA4-347NBNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet5000 psi€1,637.05
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-702NB légzőlevegő-egység, 4 hengeres, 6000 psi | CD6JFL CBA4-702NBNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet6000 psi€2,572.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBA4-346NB lélegeztető egység, 4 hengeres, nyomáscsökkentő szelep
€1,584.66 /Mértékegység