AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP robbanásbiztos motor, 3 kimenet | CD7KYH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP robbanásbiztos motor, 3 kimenet

Raktáron
Tétel: CD7KYH Modell: BAC-17EXP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,827.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos motor
erősítők8.2/ 15.2A
HP1 1/2 LE
Motorház kialakításaRobbanásbiztos
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis3
Nyomás0-30 psi
Feszültség230/ 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.7
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR044CN Elektromos motor | CJ2BNK 25CD41 MTR044CN20A1/4 LE12V DC€408.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR021 Elektromos motor | CJ2BNL 25CD19 MTR02112A3/4 LE115V AC€2,644.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP robbanásbiztos motor, 3 kimenet
€8,827.08 /Mértékegység