AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX robbanásbiztos szűrőrendszer | CD7KXG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX robbanásbiztos szűrőrendszer

Raktáron
Tétel: CD7KXG Modell: B50-COPMEX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,544.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
Légáramlat50 CFM
Légáramlási sebesség50 CFM
Csatolás típusaHansen
Az emberek szolgáltak4
Nyomás150 psi
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termék részletek:

Az Air Systems International B50-COPMEX robbanásbiztos szűrőrendszer figyeli a gázkoncentrációt a levegőellátásban, és eltávolítja a szennyeződéseket, ha vannak. Légzőlevegő-szűrő szivattyúkhoz vagy környezeti levegő szivattyúkhoz csatlakozik, és folyamatosan méri a CO és az oxigén koncentrációját a sűrített levegőben.

Jellemzők:

  • Ez az Air Systems International B50-COPMEX szűrőpanel egy robbanásbiztos, D fokozatú légzőlevegő-rendszerrel rendelkezik a CO figyelésére.
  • Acél panelre szerelt kilátó ablakkal van felszerelve.
  • 50 cfm levegőt szállít 150 psi maximális üzemi nyomással.

Kompatibilis tartozékok:

  • Air Systems nemzetközi riasztások: Ezek a távoli, robbanásbiztos vizuális riasztók és villogók nagy intenzitású, pneumatikus és hangos riasztóval rendelkeznek, állítható hangerővel.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NEMA 7

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a D fokozatú sűrített levegő?

A. A D fokozatú sűrített levegő megfelel az OSHA lélegző sűrített levegőre vonatkozó szigorú szabványainak. Szájdarabokban, légzőmaszkokban és a levegő közvetlen belélegzésére szolgáló készülékekben használatos.

K. Milyen gyakran kell ellenőrizni a belélegzett levegő minőségét?

V. A COSHH előírásai szerint a levegőminőség vizsgálatát legalább 3 havonta egyszer el kell végezni, és gyakrabban, ha a szállított levegő minősége nem biztosított.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX robbanásbiztos szűrőrendszer
€14,544.91 /Mértékegység