AIR SCIENCE PCR-36 Pcr munkaállomás | AF6GTU 18AX42

AIR SCIENCE PCR-36 Pcr munkaállomás

Raktáron
Tétel: AF6GTU Modell: PCR-36Kereszthivatkozás: 18AX42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,780.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPCR munkaállomás
CFM250
TeljesítésUL 61010
Mélység26 "
Szűrő típusaHEPA
Magasság35 "
HP0.4
Belső magasság24 "
Belső hossza35.5 "
Belső szélesség25.5 "
AnyagPorszórt acél, polikarbonát, polipropilén
Szükséges szűrők száma1
Nyitó méret8"
Teljes magasság35 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség26 "
Feszültség115 V / 60 Hz
Feszültség (AC)115
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8421398005

Termékváltozatok

TermékekModellCFMHPBelső hosszaTeljes hosszSzélességÁr
AIR SCIENCE PCR-48 Pcr munkaállomás | AF6GTV 18AX43 PCR-485000.847.5 "48 "48 "€5,293.35
AIR SCIENCE PCR-24 PCR munkaállomás | AF6GUD 18AX52 PCR-242500.423.5 "24 "24 "€3,855.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE PCR-36 Pcr munkaállomás
€4,780.26 /Mértékegység