Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 6JKA9 Motorháztető szűrő 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 hüvelyk | AE9GEL

AIR HANDLER 6JKA9 Hood Filter 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 Inch

Raktáron
Tétel: AE9GEL Modell: 6JKA9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€50.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRange Hood szűrő
TerelőanyagAlumínium háló
Névleges mélység3.25 "
Névleges szűrőméret10-1/2x10-1/2x3-1/4
Névleges magasság10.5 "
Névleges szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 6JKA5 páraelszívó szűrő 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 hüvelyk | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€41.58
LÉGKEZELŐ 6JKA6 páraelszívó szűrő 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 hüvelyk | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€41.76
LÉGKEZELŐ 6JKA7 páraelszívó szűrő 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 hüvelyk | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€37.78
LÉGKEZELŐ 6JKA8 Motorháztető szűrő 10-7/16 x 11-7/16 x 3/8 hüvelyk | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "€42.59
LÉGKEZELŐ 6JKC0 Szalagháztető szűrő 5-1/16 x 7-5/8 x 3/32 hüvelyk | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "€24.03
LÉGKEZELŐ 6JKC1 Szalagháztető szűrő 7-3/4 x 9-1/16 x 3/32 hüvelyk | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "€27.13
LÉGKEZELŐ 6JKC2 Szalagháztető szűrő 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 hüvelyk | AE9GEP 6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€49.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6JKA9 Hood Filter 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 Inch
€50.98 /Mértékegység