LÉGKEZELŐ 5E875 szabványos kapacitású redős szűrő 18x18x1 Merv7 | AE3MEA

AIR HANDLER 5E875 Normál kapacitású hajtogatott szűrő 18x18x1 Merv7

Raktáron
Tétel: AE3MEA Modell: 5E875

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12.62 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard kupakos redős szűrő
Tényleges mélység3 / 4 "
Tényleges magasság17.5 "
Tényleges szélesség17.5 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.30 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület4.3 sq ft.
MERV7
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret18x18x1
Névleges magasság18 "
Névleges hajtás0.4
Névleges szélesség18 "
Ráncok lineáris lábanként12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységTényleges mélységTényleges magasságNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességRáncok lineáris lábankéntÁr
LÉGKEZELŐ 15A706 Standard kapacitású redős szűrő 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12€15.81
LÉGKEZELŐ 15A721 szabványos kapacitású redős szűrő 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12€16.15
LÉGKEZELŐ 1TBE4 Normál kapacitású redős szűrő 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10€13.02
LÉGKEZELŐ 1TBE5 szabványos kapacitású redős szűrő 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10€17.01
LÉGKEZELŐ 1TBE8 Normál kapacitású redős szűrő 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12€17.53
LÉGKEZELŐ 21C046 Normál kapacitású redős szűrő 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12€21.63
LÉGKEZELŐ 21C047 Normál kapacitású redős szűrő 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12€14.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5E875 Normál kapacitású hajtogatott szűrő 18x18x1 Merv7
€12.62 /Mértékegység