AIR HANDLER 2W239 Standard Capacity Pleated Filter 24 x 24 x 4 Merv7 | AC3TMB

AIR HANDLER 2W239 normál kapacitású hajtogatott szűrő 24 x 24 x 4 Merv7

Raktáron
Tétel: AC3TMB Típus: 2W239

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32.89 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard kupakos redős szűrő
Tényleges mélység3.75 "
Tényleges magasság23.375 "
Tényleges szélesség23.375 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.31 "-os WC
Nagy sebesség625 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület22.3 sq ft.
MERV7
Névleges mélység4"
Névleges szűrőméret24x24x4
Névleges magasság24 "
Névleges hajtás0.4
Névleges szélesség24 "
Ráncok lineáris lábanként9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)61.47
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységTényleges mélységTényleges magasságNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességRáncok lineáris lábankéntÁr
LÉGKEZELŐ 21C049 Szabványos kapacitású redős szűrő 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12€20.72
LÉGKEZELŐ 21C053 Normál kapacitású redős szűrő 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12€17.42
LÉGKEZELŐ 21C054 Szabványos kapacitású redős szűrő 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12€17.48
LÉGKEZELŐ 21C056 Normál kapacitású redős szűrő 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12€37.36
LÉGKEZELŐ 21C057 Standard kapacitású redős szűrő 8-7/8 x 33-5/8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12€18.68
LÉGKEZELŐ 21C058 Szabványos kapacitású redős szűrő 7-3/4 x 41-3/4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12€37.36
LÉGKEZELŐ 21C062 szabványos kapacitású redős szűrő 8-7/8 x 19-1/8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12€20.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2W239 normál kapacitású hajtogatott szűrő 24 x 24 x 4 Merv7
€32.89 /Mértékegység