LÉGKEZELŐ 2JTX1 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AC2FUJ

AIR HANDLER 2JTX1 merev cellaszűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FUJ Típus: 2JTX1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága65%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaKorrózióálló acél
FejlécEgyik sem
Kezdeti ellenállás0.20 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület33 sq ft.
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x20x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretVégső ajánlott ellenállásKezdeti ellenállásNévleges magasságNévleges szélességTételMax. LégáramlásMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2GGE6 patronszűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "-os WC0.45 "-os WC20 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€343.75
LÉGKEZELŐ 2GGF2 patronszűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 "-os WC0.45 "-os WC20 "20 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€316.11
LÉGKEZELŐ 2GGF6 patronszűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "-os WC0.45 "-os WC24 "24 "Patronszűrő625 fpm200 fok F€355.17
LÉGKEZELŐ 2GGG1 patronszűrő 20 x 24 x 6 hüvelykes | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 "-os WC0.45 "-os WC20 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€242.31
LÉGKEZELŐ 2GGG5 patronszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YBK 2GGG512x24x61.50 "-os WC0.45 "-os WC12 "24 "Patronszűrő625 fpm200 fok F€195.45
LÉGKEZELŐ 2GGG9 patronszűrő 20 x 20 x 6 hüvelykes | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 "-os WC0.45 "-os WC20 "20 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€288.97
LÉGKEZELŐ 2GGH4 patronszűrő 24 x 24 x 12 hüvelyk | AB9YBT 2GGH424x24x121.50 "-os WC0.45 "-os WC24 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€291.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JTX1 merev cellaszűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk
€213.23 /Mértékegység