LÉGKEZELŐ 2GGC2 Link légszűrő 20 x 24 hüvelyk 192 hüvelyk hossz | AB9YAL

AIR HANDLER 2GGC2 Link légszűrő 20 x 24 hüvelyk 192 hüvelyk hossz

Raktáron
Cikkszám: AB9YAL Típus: 2GGC2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36.18 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLink légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága25%
Végső ellenállás1 "-os WC
frame típusaBelső huzal hegesztett belső rétegek
Kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet120 fok F
Linkek száma2
rétegű2
Szakasz magassága20 "
Szakasz hossza24 "
Szakaszok dobozonként8
Vastagság1"
Teljes hossz192 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLinkek számaSzakasz magasságaSzakasz hosszaSzakaszok dobozonkéntTeljes hosszPkg. Menny.Ár
LÉGKEZELŐ 2DYA1 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 48 hüvelyk hossz | AB9MDK 2DYA1212 "24 "248 "1€30.18
LÉGKEZELŐ 2DYA4 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 192 hüvelyk hossz | AB9MDN 2DYA4312 "24 "8192 "1€43.58
LÉGKEZELŐ 2DYA7 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 144 hüvelyk hosszúság | AB9MDQ 2DYA7412 "24 "6144 "1€57.46
LÉGKEZELŐ 2DYC1 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 96 hüvelyk hossz | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1€72.91
LÉGKEZELŐ 2DYE8 Link légszűrő 15 x 20 hüvelyk 120 hüvelyk hossz | AB9MEE 2DÉV8415 "20 "6120 "1€72.50
LÉGKEZELŐ 2DYH1 Link légszűrő 16 x 14 hüvelyk 14 hüvelyk hosszúság | AB9MEU 2DYH1216 "14 "114 "1€22.01
LÉGKEZELŐ 2DYJ5 Link légszűrő 16 x 20 hüvelyk 240 hüvelyk hossz | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12€30.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GGC2 Link légszűrő 20 x 24 hüvelyk 192 hüvelyk hossz
€36.18 /Mértékegység