LÉGKEZELŐ 20HN67 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 12 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RZD

AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 12 hüvelyk x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6RZD Modell: 20HN67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€380.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 cfm
Szűrő hatékonysága95%
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.50 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Légáramlás500 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV14
Névleges mélység11.5 "
Névleges szűrőméret12x24x12
Névleges magasság12
Névleges szélesség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1965
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9002208000

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 20HN62 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RYY 20HN6212 "24x24x1224 "24 "€517.61
LÉGKEZELŐ 20HN63 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 12 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RYZ 20HN6312 "12x24x121224€364.67
LÉGKEZELŐ 20HN64 Minipleat 500cfm 20 hüvelyk x 20 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RZA 20HN6412 "20x20x1220 "20 "€420.64
LÉGKEZELŐ 20HN65 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 20 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RZB 20HN6512 "20x24x122024€444.58
LÉGKEZELŐ 20HN66 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RZC 20HN6611.5 "24x24x1224 "24 "€516.54
LÉGKEZELŐ 20HN68 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RZE 20HN6812 "24x24x1224 "24 "€465.70
LÉGKEZELŐ 20HN69 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 12 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF6RZF 20HN6912 "12x24x121224€357.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 hüvelyk x 12 hüvelyk x 12 hüvelyk
€380.98 /Mértékegység