Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE LEM-1 Hívja az Audio Master állomást 1570 láb | AH7GXP 36TT01

AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 láb

Raktáron
Tétel: AH7GXP Modell: LEM-1Kereszthivatkozás: 36TT01
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
€292.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHívja az Audio Master Stationt
Mélység5.187
Magasság2
Áramforrás6 VAC
típusszobai
Feszültség6 VAC
Huzaltípus22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országVN

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 1570
    • Ajtóállomás magassága (be): 2
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 6-5 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 5-3 / 16
    • Mester mélység (In.): 2
    • Mester magasság (in.): 6-5 / 16
    • Fő szélesség (hüvelyk): 5-3 / 16
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 650

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 Conductors | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCShield€881.44
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE sorozat | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCShield€867.21
AIPHONE LEF-5C Call Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCShield€648.89
AIPHONE LEF-3L Hívja az Audio Master Station 12 vezetőt | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG€563.59
AIPHONE LEF-3C Hívja az Audio Master Station 12VDC-t AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCShield€539.04
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 láb | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG€354.68
AIPHONE TD-1H / B Audio Master 6 állomásvezetők hívása | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCShield€319.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 láb
€292.99 /Mértékegység