Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 Conductors | AH7GUX 36TR32

AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 vezetők

Raktáron
Tétel: AH7GUX Modell: LEF-10SKereszthivatkozás: 36TR32
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
€881.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHívja az Audio Master Stationt
Mélység7.5
Magasság2.187
Áramforrás12 VDC
típusszobai
Feszültség12 VDC
HuzaltípusShield

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országJP

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Ajtóállomás magassága (in.): 2-3 / 16
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 8-1 / 8
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 7-1 / 2
    • Mester mélység (in.): 2-3 / 16
    • Mester magasság (in.): 8-1 / 8
    • Fő szélesség (hüvelyk): 7-1 / 2
    • Vezetékvezetők: 20 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 650

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE sorozat | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCShield€867.21
AIPHONE LEF-5C Call Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCShield€648.89
AIPHONE LEF-3L Hívja az Audio Master Station 12 vezetőt | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG€563.59
AIPHONE LEF-3C Hívja az Audio Master Station 12VDC-t AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCShield€539.04
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 láb | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG€354.68
AIPHONE TD-1H / B Audio Master 6 állomásvezetők hívása | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCShield€319.28
AIPHONE LEM-1 Hívja az Audio Master állomást 1570 láb | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG€292.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 vezetők
€881.44 /Mértékegység