Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE JOS-1F video kaputelefon készlet rozsdamentes acélból AH7GTQ 36TP96

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH7GTQ Modell: JOS-1FKereszthivatkozás: 36TP96
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
€1,614.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideó intercom állomás készlet
Mélység3.5
Magasság17
Áramforrás18 VDC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség18 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)26.42
Származási országCN

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 330
    • Ajtóállomás magassága (be): 17
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 10-1 / 2
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 3-1 / 2
    • Mester mélység (in.): 5-1 / 2
    • Mester magasság (in.): 10-1 / 2
    • Fő szélesség (hüvelyk): 17
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 165

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AIPHONE JOS-1V Video Intercom Station Kit Cink | AH7GTP 36TP95 JOS-1V€1,504.10
AIPHONE JOS-1A videó kaputelefon készlet ABS | AH7GTT 36TP99 JOS-1A€1,379.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit Rozsdamentes acél
€1,614.33 /Mértékegység