Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE DBS-1A főállomás/ajtóállomás készlet 15VAC | AH7GVJ 36TR46

AIPHONE DBS-1A Master Station/Ajtóállomás készlet 15VAC

Raktáron
Tétel: AH7GVJ Modell: DBS-1AKereszthivatkozás: 36TR46

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€612.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaster Station/Door Station Kit
Mélység4.25
Magasság6.875
Áramforrás12 VAC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség15 VAC
Huzaltípus22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1745
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országTH

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 1020
    • Ajtóállomás magassága (in.): 6-7 / 8
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 3-15 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4-1 / 4
    • Mester mélység (in.): 1-1 / 16
    • Mester magasság (in.): 7-5 / 16
    • Fő szélesség (hüvelyk): 3-1 / 8
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 360

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE DBS-1A Master Station/Ajtóállomás készlet 15VAC
€612.32 /Mértékegység