Az Aiphone AC-10S önálló beléptető-billentyűzet elektromos ütéssel vagy mágneses zárral működik, hogy az igazolt hitelesítő adatokkal rendelkezők számára biztosítsa az ajtóhoz való hozzáférést. Ezt az IP54 besorolású, öntött horganyházas billentyűzetet számos irodában, bankban és rendőrőrsön használják a biztonság és a hozzáférés biztosítására.
Jellemzők:
- Belső memóriája akár 100 egyedi felhasználói belépőkód tárolására is képes.
- Ez a beléptető kezelő 12 kivezetéses vezetékblokkot tartalmaz a hibamentes vezetékezés megkönnyítése érdekében.
- 12 számjegyű háttérvilágítású billentyűzettel rendelkezik a gyengén megvilágított helyeken történő egyszerű kezelés érdekében.
- Kompakt és stilizált kialakítása az ergonómiai jellemzőket növeli.
- Ez a termék szerelési felszereléssel rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Aiphone IX-DVF-4 Video Door Station: Ezeket a vizuális ajtóállomásokat gyakran használják ezzel a beléptető billentyűzettel a nagy biztonság érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a zárolási funkció ezen a beléptető billentyűzeten?
V. A Lockout funkció akkor lép működésbe, ha többször érvénytelen belépési kódot ad meg. A szervezet 10 és 99 között állíthatja be az érvénytelen bevitelek maximális számát. A lockout funkció egy adott időre zárolja a kioldási funkciót (10-99 másodperc, a szervezet által meghatározott időre). Ezalatt a gomb megvilágítása 4-szer felvillan, és a narancssárga LED jelzőfény villog a beállított kikapcsolási idő erejéig. A hangjelzés körülbelül 3 másodpercig szól.
K. Mi a célja az időzített zárolásnak ezen a beléptető billentyűzeten?
V. Az Aiphone AC-10S önálló hozzáférési billentyűzete időzített zárral rendelkezik, amely megkönnyíti a hozzáférési kóddal nem rendelkező személyek elérését. Ha a szervezet bekapcsolta az időzített nyitási funkciót, az ajtót a (0) gomb megnyomásával lehet kinyitni a beállított ideig. A (0) gomb megvilágítása kigyullad, ha az időzítőt aktiválják, hogy megkönnyítse a kezelést.
K. Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani az Aiphone AC-10S billentyűzetet?
A.
- A billentyűzet alaphelyzetbe állításához nyomja meg és engedje fel egyszerre a (7), (8), (0) és (B) gombokat.
- A zöld és narancssárga LED-ek villognak, és a berregő hangot ad.
- Ezután a felhasználó alaphelyzetbe állíthatja ezt a billentyűzetet.