ADVANTECH DT1612 12 Vizsgálati szita rázógép 110 Vac 60 Hz | AA8CCH 16Y903

ADVANTECH DT1612 12 teszt szita rázó 110 Vac 60 Hz

Raktáron
Tétel: AA8CCH Modell: DT1612Kereszthivatkozás: 16Y903

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,966.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel12 Tesztelje át a szita rázógépet
HP1/4
teljesítmény Kötelező110 VAC, 60 Hz
Időzítő tartomány1-99

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.36
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)62.99
HS-kód8474100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelés szükséges (nem)
    • Teljes méretű sziták száma (4)
    • Félméretű sziták száma (8)
    • Közepes méretű sziták száma (7)
    • Szita átmérő (12 ")
    • Időzítő típusa (digitális)
    • Különleges tulajdonságok: 200 mm-es szitákat is elfogad

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőÁr
ADVANTECH DT2612 12 Vizsgálati szita rázógép 220 V, 60 Hz | AA8CCJ 16Y904 DT2612220 VAC, 60 Hz€7,966.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANTECH DT1612 12 teszt szita rázó 110 Vac 60 Hz
€7,966.04 /Mértékegység