ADVANCE TABCO NSG-15-4WELL Élelmiszer pajzs, 64-3 / 16 X 19-3 / 4 X 18-1 / 2 hüvelyk méretű, 15 hüvelykes felső polc

Raktáron
Tétel: CD7WQB Modell: NSG-15-4WELL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,168.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer pajzs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.65
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)163.04
Hajószélesség (cm)50.17

Termék részletek:

    • Sleek Shield

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO DSG-12G-108 Food Shield, többcélú, 108 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXE DSG-12G-108€7,292.09
ADVANCE TABCO DSG-12G-120 Food Shield, többcélú, 120 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXF DSG-12G-120€7,479.20
ADVANCE TABCO DSG-12G-132 Food Shield, többcélú, 132 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXG DSG-12G-132€7,642.41
ADVANCE TABCO DSG-12G-144 Food Shield, többcélú, 144 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXH DSG-12G-144€7,958.41
ADVANCE TABCO DSG-12G-36 Food Shield, többcélú, 36 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXJ DSG-12G-36€5,411.64
ADVANCE TABCO DSG-12G-48 Food Shield, többcélú, 48 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXK DSG-12G-48€5,566.52
ADVANCE TABCO DSG-12G-60 Food Shield, többcélú, 60 x 12 x 18 hüvelykes méretű, üveglap | CD7QXL DSG-12G-60€6,212.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO NSG-15-4WELL Élelmiszer pajzs, 64-3 / 16 X 19-3 / 4 X 18-1 / 2 hüvelyk méretű, 15 hüvelykes felső polc
€4,168.39 /Mértékegység